{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 27 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 54 mm | |
Za colski ⌀ | 1 1/16 col | |
Prevesna dolžina LA | 76 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 100408 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234000 27 | |
EAN/GTIN | 4045197739810 | |
Številka proizvajalca | 234000 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
408,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
334,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
⌀ držala Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Uporabna dolžina L1 | 54 mm | 54 mm | 57 mm |
Za colski ⌀ | 1 1/16 col | 1 1/16 col | 11/16 col |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |