{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 23 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 92 mm | |
Za colski ⌀ | 29/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 116 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 172 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232310 23 | |
EAN/GTIN | 4045197552877 | |
Številka proizvajalca | 232310 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
392,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D | 4×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nazivni ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm |
Prevesna dolžina LA | 116 mm | 112 mm | 116 mm |