{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 15 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 60 mm | |
Za colski ⌀ | 19/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 134 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232310 15 | |
EAN/GTIN | 4045197551283 | |
Številka proizvajalca | 232310 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
369,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
438,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
316,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nazivni ⌀ D | 15 | 15 | 15 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 60 | 60 | 63 |
Prevesna dolžina LA | 84 | 74 | 79 |