{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 26 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 104 mm | |
Prevesna dolžina LA | 128 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 1 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 188 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232310 26 | |
EAN/GTIN | 4045197552907 | |
Številka proizvajalca | 232310 26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo, 4×D, ⌀ DC: 26mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
605,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 080407 |
Nazivni ⌀ D | 26 | 26 | 26 | 26 |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Uporabna dolžina L1 | 104 mm | 104 mm | 107 mm | 130 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |