{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 16 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 48 mm | |
Prevesna dolžina LA | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 128 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232300 16 | |
EAN/GTIN | 4045197335890 | |
Številka proizvajalca | 232300 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
294,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta | centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta |
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nazivni ⌀ D | 16 | 16 |
⌀ držala Ds | 25 | 20 |
Dolžina držala Ls | 56 | 50 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |