{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 26,5 mm | |
Zvrst | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Kot konice | 132 stopinj | |
Za osnovni element tip | 25 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,34 mm/v | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 232286 26,5 | |
EAN/GTIN | 4045197607973 | |
Številka proizvajalca | 232286 26,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Koničasto vrtalno rezilo HSS-E-PM 26,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
157,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 26,5 | 26,5 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HSS E PM | Karbidna trdina |
Zvrst | TiAlN | HB3040 |
Kot konice | 132 | 160 |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |