Koničasto vrtalno rezilo HSS 30 mm

Št. art.: 232282 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 132

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ D 30 mm
    Zvrst TiN
    Rezalni material HSS
    Kot konice 132 stopinj
    Za osnovni element tip 25
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,25 mm/v
    Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,24 mm/v
    Število rezil Z 2
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Prevleka TiN
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232282 30
    EAN/GTIN 4062406096649
    Številka proizvajalca 232282 30

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    180
    Al (kratki odrezki)
    N
    130
    Al > 10% Si
    N
    100
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    45
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    45
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Zamenljiva HSS vrtalna rezila za univerzalno uporabo. Brez naknadnega ostrenja.
    Z lomilcem odrezkov. Koničasto rezilo za večjo trdnost in lastno centriranje.
    Za izvrtine do točnosti IT10.

    Opomba:

    Druge velikosti, izvedba z VHM-rezili in rezili 180°, dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico