{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 12×D | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 156 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX8 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232275 13 | |
EAN/GTIN | 4062406106058 | |
Številka proizvajalca | 232275 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 13
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
523,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
462,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
478,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D | 12×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | Morsekonus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |