Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem 25

Št. art.: 232275 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 12×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba 12×D
    Držalo Morsekonus
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ območja Dc 25 mm - 35 mm
    Uporabna dolžina L1 300 mm
    Velikost morsekonusa MK 4
    Vpenjalni vijaki 232990 TX15
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232275 25
    EAN/GTIN 4062406106072
    Številka proizvajalca 232275 25

    Opis

    Izvedba:

    Za izvrtine do točnosti IT10.
    Z notranjim hlajenjem.

    Opomba:

    Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
    Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
    Zmanjšajte podajanje f za 10 % in rezalno hitrost vc za 30 %.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico