{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 12×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 156 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX8 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232256 13 | |
EAN/GTIN | 4045197717795 | |
Številka proizvajalca | 232256 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem 13
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
469,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
453,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 20 | 16 |
Uporabna dolžina L1 | 156 | 162 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |