{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 12×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 36 mm - 47 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 432 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 70 mm | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX20 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232256 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717825 | |
Številka proizvajalca | 232256 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem 36
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
905,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.073,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Uporabna dolžina L1 | 432 | 444 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |