Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 36

Št. art.: 232270 36
Popust
955,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 12×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 12×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 36 mm - 47 mm
Uporabna dolžina L1 432 mm
Velikost morsekonusa MK 4
Vpenjalni vijaki 232990 TX20
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232270 36
EAN/GTIN 4045197717948
Številka proizvajalca 232270 36

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z ravnimi utori.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost vc za 30%.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico