Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 13

Št. art.: 232270 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Izvedba: 12×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 12×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 13 mm - 17,5 mm
Uporabna dolžina L1 156 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Vpenjalni vijaki 232990 TX8
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232270 13
EAN/GTIN 4045197717917

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost vc za 30%.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico