ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 24,5mm

Št. art.: 231742 24,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Kot konice: 154

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM
⌀ D 24,5 mm
Zvrst IC908
Rezalni material HM
Kot konice 154 stopinj
za osnovni element velikosti 24
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,35 mm/v
Iscar – oznaka izdelka ICP 245-2M IC908
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka TiAlN
Geometrija ICP-2M
Oznaka proizvajalca ICP 245-2M IC908
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231742 24,5
EAN/GTIN 7291075288704
Številka proizvajalca 5509680

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
100
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
55
Jeklo < 55 HRC
H
35
Jeklo < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušeni rezalni vložki za natančno pozicioniranje in trdno namestitev. Kotne, radialno naležne površine za znatno povečanje vpenjalne sile zaradi rezalnih sil, ki delujejo med strojno obdelavo. Za produktivno vrtanje z visoko podajalno hitrostjo.
ICP-2M
Glavno področje uporabe ISO P. Večja natančnost in boljša kakovost površine zaradi 4 vodilnih posnetih robov. Optimalna zaokroženost izvrtine, nizke osne sile, večja stabilnost, večja prostornina časovnega vpenjanja.

Opomba:

Podatki rezanja veljajo za osnovni element 5 × D. Pilotne luknje izdelujte izključno z rezalnimi vložki istega tipa, še posebej pri vložkih FCP in QCP-2M. Upoštevajte navodila za uporabo osnovnega elementa. Toleranca rezanja vložkov: k7 (pozitivna toleranca premera rezila).
Konvencija o označevanju: [Tip] [⌀ DC]-[Dodatek] [Material za rezanje]
Primeri:
Št. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Št. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Št. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP-2M k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 24,5mm

ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 24,5mm

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
142,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ D 24,5 mm 24,5 mm
Rezalni material HM Karbidna trdina
Zvrst IC908 HB3040
Kot konice 154 stopinj 160 stopinj
za osnovni element velikosti 24 24
Serija SUMOCHAM HiPer-Drill
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico