{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 13 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICP 130-2M IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICP-2M | |
Oznaka proizvajalca | ICP 130-2M IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231742 13 | |
EAN/GTIN | 7291075287301 | |
Številka proizvajalca | 5508776 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP-2M k7 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 13 mm | 13 mm |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HM | HSS E PM |
Zvrst | IC908 | TiAlN |
Kot konice | 154 stopinj | 132 stopinj |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |