{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 23 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICP 230-2M IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICP-2M | |
Oznaka proizvajalca | ICP 230-2M IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231742 23 | |
EAN/GTIN | 7291075288582 | |
Številka proizvajalca | 5509667 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP-2M k7 23 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
134,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 23 | 23 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | HB3040 |
za osnovni element velikosti | 23 | 23 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |