{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 17 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
Podajanje fz v jeklo < 55 HRC | 0,18 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICP 178 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvajalca | ICP 178 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231740 17,8 | |
EAN/GTIN | 7291075248593 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP k7 17,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
115,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Kot konice | 154 | 135 | 135 | 160 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |