{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 16 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
Podajanje fz v jeklo < 55 HRC | 0,18 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICP 165 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvajalca | ICP 165 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231740 16,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247701 | |
Številka proizvajalca | 5507973 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP k7 16,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 16,5 | 16,5 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Zvrst | IC908 | HB3040 |
Kot konice | 154 | 160 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |