{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 14 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Podajanje fz v jeklo < 55 HRC | 0,16 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICP 142 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvajalca | ICP 142 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231740 14,2 | |
EAN/GTIN | 7291075248258 | |
Številka proizvajalca | 5508422 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP k7, IC908, ⌀ DC: 14,2mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
94,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
99,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
99,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Kot konice | 154 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 160 stopinj |
za osnovni element velikosti | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |