{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 32 mm | |
Zvrst | HB3040 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 160 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 32 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Uporaba vrtanja | Vrtanje v paket | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231645 32 | |
EAN/GTIN | 4062406163099 | |
Številka proizvajalca | 231645 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura rezil HiPer-Drill m7 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | Karbidna trdina | HSS E PM |
Zvrst | HB3040 | TiAlN |
Kot konice | 160 | 132 |
za osnovni element velikosti | 32 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |