Garnitura rezil HiPer-Drill m7 27-X mm

Št. art.: 231645 27-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    205,80 € / kos
  • od 5 kos
    171,50 € / kos
  • Minimalna količina naročila 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 160
  • Uporaba vrtanja: Vrtanje v paket
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ območja 27,00 mm - 27,99 mm
    Zvrst HB3040
    Rezalni material Karbidna trdina
    Kot konice 160 stopinj
    za osnovni element velikosti 27
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,35 mm/v
    Uporaba vrtanja Vrtanje v paket
    Polstandardno da
    Število rezil Z 2
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Prevleka TiAlN
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231645 27-X
    EAN/GTIN 4062406637316
    Številka proizvajalca 231645 27-X

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
    Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.
    Specialno koničenje v obliki piramide, optimalno navrtanje – tudi v nestabilnih pogojih in dolgih previsih orodja.
    Na primer pri obdelavi pločevinastih in jeklenih nosilcev. Primerno tudi za vrtanja skozi pakete.

    Opomba:

    Globina vrtanja brez notranjega hlajenja do največ 1×D.
    Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
    Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.
    Dobavni rok: 10 delovnih tednov
    Minimalna količina naročanja: 3-delno
    Posebna izdelava po naročilu stranke:
    Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico