{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereich | 26,00 mm - 26,99 mm | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 26 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,47 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Številka izdelka | 231630 26-X | |
EAN/GTIN | 4062406635763 | |
Številka proizvajalca | 231630 26-X |