{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 13,7 mm | |
Zvrst | HU7810 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 135 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 13,5 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,29 mm/v | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231630 13,7 | |
EAN/GTIN | 4045197710055 | |
Številka proizvajalca | 231630 13,7 |