Obračalna ploščica za NC-sveder za navrtanje 16

Št. art.: 231521 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,80 € / kos
  • od 10 kos
    29,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.388 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 16
Zvrst HB225
Rezalni material HM
ISO-oznaka SOGT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka AlCrN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231521 16
EAN/GTIN 4062406565534
Številka proizvajalca 231521 16

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za NC navrtanje, posnemanje robov in plano struženje pri mirujoči uporabi na stružnici. Primerni za graviranje.

Opomba:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico