{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGT 11T3 | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Sveder za navrtanje za obliko ploščice | 120 | |
Držalo | Držalo Weldon | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Število rezil Z | 1 | |
maksimalni ⌀ vrtanja d1 | 17 mm | |
maksimalna globina vrtanja l1 | 5 mm | |
Dolžina držala h | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 16 | |
Vijak za obračalno ploščico | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231501 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644305 | |
Številka proizvajalca | 231501 20 |