NC-sveder za navrtanje 20 mm

Št. art.: 231502 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGT 11T3
⌀ držala Ds 20 mm
z notranjim hlajenjem ne
Sveder za navrtanje za obliko ploščice 142
Držalo Držalo Weldon
Kot konice 142 stopinj
Število rezil Z 1
maksimalni ⌀ vrtanja d1 18,5 mm
maksimalna globina vrtanja l1 3 mm
Dolžina držala h 70 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
Velikost obračalne ploščice 16
Vijak za obračalno ploščico 231540_TX15 (2,5 Nm)
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231502 20
EAN/GTIN 4045197324016

Opis

Izvedba:

Z držalom Weldon.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki