Vpenjalni vijak Torx® TX15

Št. art.: 231540 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
266 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogon TX15/200
    Navoj M3,5
    Celotna dolžina 8,4 mm
    Zatezni moment 2,5 Nm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231540 TX15
    EAN/GTIN 4045197220516
    Številka proizvajalca 231540 TX15

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico