Vpenjalni vijak Torx® TX8

Št. art.: 231540 TX8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogon TX8
    Navoj M3
    Celotna dolžina 5,45 mm
    Zatezni moment 2 Nm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231540 TX8
    EAN/GTIN 4045197220509
    Številka proizvajalca 231540 TX8

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico