DGTR 12.7B-2D24-JHP-SL Kompaktna držala za orodja s ciljno dovajanjem hladilne tekočine za odrezovanje in utore na CNC stružnicah in avtomatskih stružnicah z drsno glavo

Št. art.: 2303003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2303003
EAN/GTIN 7291075344127
Številka proizvajalca 2303003
L-število L23920 3353

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,075″
  • Skupna višina (OAH): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 3,94″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.067″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.075″
  • Dolžina glave (LH): 1.1″
  • Celotna višina (OAH): 1″
  • Celotna dolžina (OAL): 3.94″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 0.94″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico