TGTL 25.4-4-IQ-2Z Kompaktno vpenjalno držalo z 2 ležiščema za ploščice za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302885
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302885
EAN/GTIN 7291075328127
Številka proizvajalca 2302885
L-število L23920 1204

Opis

Opis:

Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,177 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,146″, skupna dolžina (OAL) 5,905 ″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0,134″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,177″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,146″
  • Skupna dolžina (OAL): 5,905″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″
  • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 2,52″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico