PCHPLS 25.4-34 Vpenjalno držalo s 5-reznimi rezalnimi vložki za obdelavo na dolgih čepih

Št. art.: 2302822
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302822
EAN/GTIN 7291075323252
Številka proizvajalca 2302822
L-število L23920 1143

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,197 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,157″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,094 ″, skupna dolžina (OAL) 5-1/2″

Lastnosti:

  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 0,87″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,197″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,157″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,094″
  • Skupna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse