PENTA 34F247-0.20-22LS IC908 5-robi rezalni vložki za aksialno žlebljenje in dolbljenje na čepu z globino reza do 5 mmM Dmin 22 mm

Št. art.: 6004559
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6004559
EAN/GTIN 7291075322057
Številka proizvajalca 6004559
L-število L24080 182

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 2,47 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 22 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza (CW) 2,47 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico