PENTA 34F300-0.40-22LS IC908 5-robi rezalni vložki za aksialno žlebljenje in dolbljenje na čepu z globino reza do 5 mmM Dmin 22 mm

Št. art.: 6004560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 6004560
    EAN/GTIN 7291075322064
    Številka proizvajalca 6004560

    Opis

    Opis:

    Aksialni rezalni/stružni vložki, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 3 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 22 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,15 mm/vrt
    • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,08 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico