• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

TGSF 80-3-1.000K Rezkar za rezanje utorov za rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 2302607
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302607
EAN/GTIN 7291075262261
Številka proizvajalca 2302607
L-število L24130 156

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max. (CDX): 0,63″
  • Premer rezanja (DC): 3,15″
  • Število rezalnih teles (CICT): 7
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,12″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,12″
  • Delina rezalnega roba (THUB): 0,1″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 7

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.63″
  • Premer rezanja (DC): 3.15″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.12″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.12″
  • Debelina pesta (THUB): 0.1″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): TAG N3C
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 7
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 3900 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico