TGFH 32C-6-JHP Nosilec rezila s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302506
EAN/GTIN 7291075302202
Številka proizvajalca 2302506
L-število L23920 2553

Opis

Opis:

Držalo za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 6,5 mm, širina rezanja min (CWN) 5,7 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 5,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5,7 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse