PCHPL 20-24 Pravokotna držala za orodje, za rezalne vložke PENTA s 5 rezalnimi robovi za plano struženje, zarezovanje in dolbljenje

Št. art.: 2302415
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302415
EAN/GTIN 7291075286144
Številka proizvajalca 2302415
L-število L23920 2343

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 11,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico