DGTL 19BC-4T25 Kompaktno vpenjalno držalo z dovodom hladilne tekočine skozi rezalno ploščico za rezalne ploščice JETCUT za žlebljenje in odrezovanje

Št. art.: 2301938
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301938
EAN/GTIN 7291075214192
Številka proizvajalca 2301938
L-število L23920 3181

Opis

Opis:

  • Orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max. (CDX): 0,98″
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,157″
  • Širina rezanja min. (CWN): 0,157″
  • Površinska dolžina (OAL): 5-1/2″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.134″
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.98″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.157″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.157″
  • Dolžina glave (LH): 1.7″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico