SGSA 32-3 Rezkarji za utore za GSAN obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301760
EAN/GTIN 7291075205138
Številka proizvajalca 2301760
L-število L24130 68

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 5,5 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 4, širina rezanja max. (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,7 mm, premer pesta (DHUB) 18,2 mm, debelina pesta (THUB) 2,4 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 5,5 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Premer pesta (DHUB) 18,2 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSAN 3
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Potopni kot max (RPMX) 2400 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico