DGTL 12B-1.5D20-TR12 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje za dvostranske rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2301590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301590
EAN/GTIN 7291075123302
Številka proizvajalca 2301590
L-število L23920 2924

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezke, širina rezanja max (CWX) 1,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1 mm, skupna višina (OAH) 23,7 mm, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 2,3 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 1,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1 mm
  • Dolžina glave (levo) 32,5 mm
  • Skupna višina (OAH) 23,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico