DGTR 19B-2D35 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za rezkanje delov in utorov.

Št. art.: 2301425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301425
EAN/GTIN 7291075089271
Številka proizvajalca 2301425
L-število L23920 3152

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,689″
  • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,075″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.063″
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.689″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.075″
  • Dolžina glave (LH): 1.3″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico