DGTR 19B-1.4D30 Ojačana kompaktna objemka za odrezovanje in žlebljenje.

Št. art.: 2301419
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301419
EAN/GTIN 7291075089219
Številka proizvajalca 2301419
L-število L23920 3036

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,591″
  • Širina rezanja max (CWX): 0,055″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,055″
  • Površinska dolžina (OAL): 5-1/2″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.039″
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.591″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.055″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.055″
  • Dolžina glave (LH): 1.2″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico