SGTFR 1212-3D 32 SELF-GRIP, ojačano orodje za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2301218
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301218
EAN/GTIN 7291075071399
Številka proizvajalca 2301218
L-število L23920 1119

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min (CWN) 2,7 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico