SGFH 32-4 SELF-GRIP, nosilec rezila za odrezovanje & zarezovanje za enostranske rezalne vložke s fiksnim prislonom.

Št. art.: 2300526
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300526
    EAN/GTIN 7291075069150
    Številka proizvajalca 2300526
    L-število L23920 36

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 4,52 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3,54 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Širina telesa_2 (WB_2) 3,2 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 4,52 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3,54 mm
    • Število žepov (NOP) 2
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 100 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico