SGB 19-3 Enostranski nosilec rezil za rezalen vložke SELF-GRIP za odrezovanje & zarezovanje.

Št. art.: 2301167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301167
EAN/GTIN 7291075067620
Številka proizvajalca 2301167
L-število L23920 2663

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 3,53 mm, širina reza min. (CWN) 2,7 mm, skupna dolžina (OAL) 32 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.