SGFS 5-22-4 Nadomestilo za HSS & lotana orodja za zarezovanje.

Št. art.: 2301056
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301056
EAN/GTIN 7291075069655
Številka proizvajalca 2301056
L-število L23920 803

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 4,52 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3,54 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4,52 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,54 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 79 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico