Opis:
Rezkarji za rezkanje in rezkanje s ploščami, globina rezanja max. (CDX) 29 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, širina rezanja max. (CWX) 1,79 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,5 mm, premer pesta (DHUB) 60 mm, debelina pesta (THUB) 1,24 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 12
Lastnosti:
- Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
- Globina reza, maks (CDX) 29 mm
- Premer reza (DC) 125 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 12
- Širina reza maks (CWX) 1,79 mm
- Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
- Premer pesta (DHUB) 60 mm
- Debelina pesta (THUB) 1,24 mm
- Rezalna plot height range (MIID) GSFN 1,6
- ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12
- Potopni kot max (RPMX) 640 vrt/min