SGFH 150-9 SELF-GRIP, nosilec rezila za odrezovanje & zarezovanje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2300544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300544
EAN/GTIN 7291075069044
Številka proizvajalca 2300544
L-število L23920 566

Opis

Opis:

držalo za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 10 mm, širina rezanja min (CWN) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 610 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 10 mm
  • Širina reza min. (CWN) 9 mm
  • Število žepov (NOP) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 610 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 600 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico