{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELISLOT | |
⌀ rezila DC | 100 mm | |
efektivno število rezil Zef | 10 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
maksimalna globina zareze ae maks | 23 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 18 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Širina zareze ap | 14 mm | |
Oznaka proizvajalca | SDN D100-14-32-XN13 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 227714 100/10 | |
EAN/GTIN | 7291075335569 | |
Številka proizvajalca | 3106753 |