Kotni rezkar 90° MECH17 40/2 mm

Št. art.: 227650 40/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 40 mm
    Izvedba držala cilindrično držalo
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 170408
    efektivno število rezil Zef 2
    Število rezalnih obračalnih ploščic 8
    maksimalna globina rezanja ap maks 59 mm
    Prevesna dolžina L1 73 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 160 mm
    ⌀ držala Ds h6 32 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 1704
    Vijak za obračalno ploščico 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227650 40/2
    EAN/GTIN 4960664503780
    Številka proizvajalca THN03824

    Opis

    Izvedba:

    Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine ae pri enaki globini rezanja ap.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico