Na voljo je alternativni izdelek:

BDMT 170412 ER-JT ST1400

Št. art.: 227538 ST1400
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 170412 ER-JT
Tip ST1400
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst PR1225
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,09 − 0,22 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227538 ST1400
EAN/GTIN 4960664609482
Številka proizvajalca TKB00406

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D.
Za natančne kote 90° izberite ap = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico